Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.DC75D.HQ10 ROLL IOS MINI LED 21W FMS - 0.DC75D.HQ10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457022535

Artikelnummer

REG0.DC75D.HQ10

Herstellernummer

0.DC75D.HQ10

Hersteller

REG

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2935...0 lm

Höhe/Tiefe:

150 mm

Außendurchmesser:

85 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Roll IOS è un proiettore dall’estetica essenziale, estremamente flessibile e disponibile in tre dimensioni con una gamma di accessori che ne aumenta la flessibilità di utilizzo. Le elevate performance rendono l’apparecchio adatto a progetti illuminotecnici di tipologie differenti: può infatti essere utilizzato per l’illuminazione generale o d’accento di ambienti con altezze considerevoli grazie all’integrazione di sorgenti a LED con flussi molto elevati. Roll IOS Mini, di recente aggiunto alla gamma, completa la famiglia di proiettori con una dimensione sotto i 90 mm di diametro. 21W. 3000 K. CRI90. 2935 lm. 140 lm/W. 22°