Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.BH050.HQ31 YORI L DIFFUSIVE L.935 VERS. T/T REC - 0.BH050.HQ31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457760871

Artikelnummer

REG0.BH050.HQ31

Herstellernummer

0.BH050.HQ31

Hersteller

REG

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

26...26 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Länge:

923 mm

Breite:

36 mm

Höhe/Tiefe:

54 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Yori Linear è la soluzione ottimale per abbinare un’illuminazione morbida e diffusa a soluzioni d’accento. Yori Linear, declinato in versione da binario, da superficie, a sospensione e da incasso, si integra facilmente in qualsiasi tipo di layout illuminotecnico grazie al design semplice e minimale. Yori linear è disponibile in moduli singoli oppure nella configurazione in linea continua. Elegante e funzionale, la linea continua si ottiene combinando gli apparecchi della lunghezza desiderata dotati deglispeciali connettori maschio-femmina. È possibile raggiungere una lunghezza complessiva fino a 34 m o 25 moduli. 26W. 3000 lm. 115 lm/W. 3000 K. Recessed