Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.31655.0000 DRIVER 48VCC 50W - 0.31655.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457428382

Artikelnummer

REG0.31655.0000

Herstellernummer

0.31655.0000

Hersteller

REG

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

48...48 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

50...50 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

240 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

36 mm

Driver LED. 50W. 48 VCC.