REGGIANI SPA ILLU - REG0.31650.0000 DRIVER 48VCC 150W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Höhe - 36 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457428375
Artikelnummer
REG0.31650.0000
Herstellernummer
0.31650.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Höhe:
36 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
60 mm
Länge:
240 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse


