REGGIANI SPA ILLU - REG0.30442.0000 DRIVER 1050MA 37W - 0.30442.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8032457010525
Artikelnummer
REG0.30442.0000
Herstellernummer
0.30442.0000
Hersteller
REG
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
1050...1050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
37...37 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
145 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm


