REGGIANI SPA ILLU - REG0.30432.0000 DRIVER UNIT 500MA 17W - 0.30432.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 17...17 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - nein
Packung
1 ST
EAN
8032457902110
Artikelnummer
REG0.30432.0000
Herstellernummer
0.30432.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
17...17 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
145 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse


