REGGIANI SPA ILLU - REG0.30423.0000 DRIVER X MOOD 1050MA 40W - 0.30423.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8032457889442
Artikelnummer
REG0.30423.0000
Herstellernummer
0.30423.0000
Hersteller
REG
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
1050...1050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
40...40 W
Länge:
166 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
24 mm


