REGGIANI SPA ILLU - REG0.30372.0000 DRIVER 500MA 17W - 0.30372.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 17...17 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Packung
1 ST
EAN
8032457010402
Artikelnummer
REG0.30372.0000
Herstellernummer
0.30372.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
17...17 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
145 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse


