REGGIANI SPA ILLU - REG0.30351.0000 DRIVER 8W LED 500MA TRYBECA 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 8...8 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457010297
Artikelnummer
REG0.30351.0000
Herstellernummer
0.30351.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
8...8 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
52 mm
Länge:
110 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



