Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.30341.0000 DRIVER 350MA 12W YORI SEMIINC - 0.30341.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457010228

Artikelnummer

REG0.30341.0000

Herstellernummer

0.30341.0000

Hersteller

REG

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

12...12 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

32 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

43 mm

Länge:

157 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver LED. 350 mA. 12W.