REGGIANI SPA ILLU - REG0.30340.0000 DRIVER 700MA 9W YORI SEMINC - 0.30340.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 9...9 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032457010211
Artikelnummer
REG0.30340.0000
Herstellernummer
0.30340.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
9...9 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
32 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
32 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse


