Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.27102.0021 SUPERTRACK GHOSTRACK 2MT - 0.27102.0021

KopierenKopieren
REGGIANI SPA ILLU - REG0.27102.0021 SUPERTRACK GHOSTRACK 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Busfähig - nein

  • Form - rechteckig

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457427583

Artikelnummer

REG0.27102.0021

Herstellernummer

0.27102.0021

Hersteller

REG

Nennspannung:

220...240 V

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Biegbar:

nein

Länge:

2000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

50.3 mm

3-circuit track Supertrack. L=2000 mm