REGGIANI SPA ILLU - REG0.27101.0021 SUPERTRACK GHOSTRACK 1MT - 0.27101.0021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 1000 mm
Farbe - schwarz
Ausführung der Oberfläche - matt
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
8032457427576
Artikelnummer
REG0.27101.0021
Herstellernummer
0.27101.0021
Hersteller
REG
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
50.3 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
41 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Biegbar:
nein


