REGGIANI SPA ILLU - REG0.26501.0000 SPACER GHOSTRACK L220MM - 0.26501.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457974049
Artikelnummer
REG0.26501.0000
Herstellernummer
0.26501.0000
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
220 mm
Distanziale standard- 220mm


