Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.26453.0000 ACC HONEYCOMB WIDE TEXTURE D75 PF - 0.26453.0000

KopierenKopieren
REGGIANI SPA ILLU - REG0.26453.0000 ACC HONEYCOMB WIDE TEXTURE D75 PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - anthrazit

  • Durchmesser - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457974940

Artikelnummer

REG0.26453.0000

Herstellernummer

0.26453.0000

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzkorb

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

anthrazit

Durchmesser:

75 mm

Griglia alveolare a maglia larga. D=75 mm