REGGIANI SPA ILLU - REG0.26323.0000 EMPTY MODULE LENGTH 900 UNIT 60 - 0.26323.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 900 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457000977
Artikelnummer
REG0.26323.0000
Herstellernummer
0.26323.0000
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
900 mm
Modulo vuoto lunghezza 900 mm.


