REGGIANI SPA ILLU - REG0.26320.0000 EMPTY MODULE LENGTH 150 UNIT 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457000946
Artikelnummer
REG0.26320.0000
Herstellernummer
0.26320.0000
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
150 mm
Modulo vuoto lunghezza 150 mm


