Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.26156.0031 END CAP YORI L RECESSED - 0.26156.0031

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 47 mm

  • Breite - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457907962

Artikelnummer

REG0.26156.0031

Herstellernummer

0.26156.0031

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

47 mm

Breite:

8 mm

Höhe:

53 mm

Tappo di chiusura.