Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.26057.0031 ACCESSORY SUSPENDED TRYBECA 75 CIRC - 0.26057.0031

KopierenKopieren
REGGIANI SPA ILLU - REG0.26057.0031 ACCESSORY SUSPENDED TRYBECA 75 CIRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Durchmesser - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457685501

Artikelnummer

REG0.26057.0031

Herstellernummer

0.26057.0031

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Durchmesser:

75 mm

Cavo rosso in tessuto. Tondo. per D=75 mm