Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.26055.0012 ACCESSORY SUSPENDED TRYBECA 150 SQUARE - 0.26055.0012

KopierenKopieren
REGGIANI SPA ILLU - REG0.26055.0012 ACCESSORY SUSPENDED TRYBECA 150 SQUARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 150 mm

  • Breite - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457685457

Artikelnummer

REG0.26055.0012

Herstellernummer

0.26055.0012

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rohrpendelabhängung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

150 mm

Breite:

150 mm

Tige a sospensione per quadrato 150 mm