REGGIANI SPA ILLU - REG0.26040.0000 CILINDRO YORI TUBI D22 H22MM - 0.26040.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Höhe - 22 mm
Durchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457685273
Artikelnummer
REG0.26040.0000
Herstellernummer
0.26040.0000
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
22 mm
Cylinder, Versione piena.D=22 mm, A=22 mm



