REGGIANI SPA ILLU - REG0.25871.0012 HARD COVER L460MM YORI - 0.25871.0012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 460 mm
Breite - 39.1 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457252963
Artikelnummer
REG0.25871.0012
Herstellernummer
0.25871.0012
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
460 mm
Breite:
39.1 mm
Copertura rigida per canalina superficie e sospensione.


