Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.25862.0031 SET SOSP. CANALINA CON CAVO L.2 MT - 0.25862.0031

KopierenKopieren
REGGIANI SPA ILLU - REG0.25862.0031 SET SOSP. CANALINA CON CAVO L.2 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457252932

Artikelnummer

REG0.25862.0031

Herstellernummer

0.25862.0031

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Set di sospensione a tubo F max 20kg Lunghezza: 2.000 mm Ø16 mm. Finitura: Nero opaco goffrato .