Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.25856.0012 CONGIUNZIONE MECCANICA - 0.25856.0012

KopierenKopieren
REGGIANI SPA ILLU - REG0.25856.0012 CONGIUNZIONE MECCANICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457250884

Artikelnummer

REG0.25856.0012

Herstellernummer

0.25856.0012

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

200 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

10 mm

Congiunzione meccanica per fila continua.