REGGIANI SPA ILLU - REG0.25855.0012 CONGIUNZIONE A X - 0.25855.0012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 201 mm
Breite - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457250846
Artikelnummer
REG0.25855.0012
Herstellernummer
0.25855.0012
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
201 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
57.5 mm
Giunto ad “X” per canalina a superficie.


