REGGIANI SPA ILLU - REG0.25470.0031 ACCESSORY SEMIRECESSED YORI TUBI - 0.25470.0031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Höhe - 40 mm
Durchmesser - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457685099
Artikelnummer
REG0.25470.0031
Herstellernummer
0.25470.0031
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
65 mm
Accessorio per il montaggio - semi incasso .


