REGGIANI SPA ILLU - REG0.25431.0031 MOUNTING BRACKET YORI - 0.25431.0031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - schwarz
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 70 mm
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457415900
Artikelnummer
REG0.25431.0031
Herstellernummer
0.25431.0031
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
70 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Supporto canalina scomparsa. Tipo: Strutturale . 70x45x100mm.


