REGGIANI SPA ILLU - REG0.25401.0012 CANALINA L2400 PER YORI - 0.25401.0012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Nennspannung - 230...230 V
Form - rechteckig
Farbe - weiß
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8032457202401
Artikelnummer
REG0.25401.0012
Herstellernummer
0.25401.0012
Hersteller
REG
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
230...230 V
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Biegbar:
nein
Länge:
2400 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
55 mm
Canalina da superficie + congiunzione - Da superficie Yori. Finitura: Bianco goffrato



