Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.04121.0021 MODULE EASY-IOS EXT L1200 H200 - 0.04121.0021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1200 mm

  • Farbe - schwarz

  • Mit Verdrahtung - nein

  • Elektrischer Anschluss mit Stecksystem - nein

  • Mit Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457189351

Artikelnummer

REG0.04121.0021

Herstellernummer

0.04121.0021

Hersteller

REG

Länge:

1200 mm

Farbe:

schwarz

Mit Verdrahtung:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Mit Kabelrinne:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

ja

Breite:

162 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Höhe:

200 mm

Modulo da 1200mm + congiunzioni 2 pz.