REGGIANI SPA ILLU - REG0.04121.0010 MODULE EASY-IOS EXT L1200 H200 - 0.04121.0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Verdrahtung - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Mit Kabelrinne - nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem - nein
Integrierte elektromechanische Kupplung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032457189344
Artikelnummer
REG0.04121.0010
Herstellernummer
0.04121.0010
Hersteller
REG
Mit Verdrahtung:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Farbe:
weiß
Länge:
1200 mm
Breite:
162 mm
Höhe:
200 mm


