REGGIANI SPA ILLU - REG0.04072.0021 TRIPLE RECESS. BOX TRIMLESS - 0.04072.0021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten - nein
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 148 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457000151
Artikelnummer
REG0.04072.0021
Herstellernummer
0.04072.0021
Hersteller
REG
Anwendung:
für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
148 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbaulänge:
500 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
157 mm


