Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.04070.0021 RECESSED BOX 148X148 TRIMLESS - 0.04070.0021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Einbauhöhe/-tiefe - 157 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457020531

Artikelnummer

REG0.04070.0021

Herstellernummer

0.04070.0021

Hersteller

REG

Anwendung:

Hohldecke

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

157 mm

Carenatura trimless per 1 vano ottico. 148x148mm.

Ein REGGIANI SPA ILLU Produkt

Entdecken Sie die REGGIANI SPA ILLU-Serie