Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.03790.0028 Q.S.P. FIXED 50W - 0.03790.0028

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Fassung - GU5,3

  • Mit Betriebsgerät - nein

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457066409

Artikelnummer

REG0.03790.0028

Herstellernummer

0.03790.0028

Hersteller

REG

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

12...12 V

Fassung:

GU5,3

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

68 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtaustritt:

direkt

Einbauhöhe:

60...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

incassi fissi per lampade alogene a basso voltaggio con riflettore dicroico. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)

Ein REGGIANI SPA ILLU Produkt

Entdecken Sie die REGGIANI SPA ILLU-Serie