REGGIANI SPA ILLU - REG0.03790.0021 Q.S.P. FIXED 50W - 0.03790.0021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - GU5,3
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8032457066386
Artikelnummer
REG0.03790.0021
Herstellernummer
0.03790.0021
Hersteller
REG
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU5,3
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Außendurchmesser:
68 mm
Einbauhöhe:
60...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein REGGIANI SPA ILLU Produkt
Entdecken Sie die REGGIANI SPA ILLU-Serie