REGGIANI SPA ILLU - REG0.03759.0010 LV COMFORT QR-CB IP20/65 - 0.03759.0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - GU5,3
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
8032457391280
Artikelnummer
REG0.03759.0010
Herstellernummer
0.03759.0010
Hersteller
REG
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU5,3
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
12...12 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Außendurchmesser:
82 mm
Einbauhöhe:
87...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



