Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.03758.0028 FIXED RECESSED COMFORT LU - 0.03758.0028

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - NV-Halogenlampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - GU5,3

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Low voltage

EAN

8032457335048

Artikelnummer

REG0.03758.0028

Herstellernummer

0.03758.0028

Hersteller

REG

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU5,3

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

12...12 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Außendurchmesser:

82 mm

Einbauhöhe:

87...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

incassi fissi per lampade alogene a bassa tensione con riflettore dicroico. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)