Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02465.0021 TRACK 48V EVO REC. TRIMLESS L1000 - 0.02465.0021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Länge - 1000 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457424162

Artikelnummer

REG0.02465.0021

Herstellernummer

0.02465.0021

Hersteller

REG

Nennspannung:

48...48 V

Länge:

1000 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Höhe:

27 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Breite:

48 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Track 48V Recessed Trimless binario. L1000 mm