REGGIANI SPA ILLU - REG0.02463.0031 END CAP X TRACK - 0.02463.0031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 52.25 mm
Breite - 26.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457424124
Artikelnummer
REG0.02463.0031
Herstellernummer
0.02463.0031
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
52.25 mm
Breite:
26.2 mm
Höhe:
2 mm
Tappo di chiusura per binario , nero



