REGGIANI SPA ILLU - REG0.02453.0012 TAPPO DI CHIUSURA PER BINARIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 26.2 mm
Breite - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457423882
Artikelnummer
REG0.02453.0012
Herstellernummer
0.02453.0012
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
26.2 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
1.2 mm
Tappo di chiusura per binario.