REGGIANI SPA ILLU - REG0.02448.0031 COVER CONNECTOR L TRACK - 0.02448.0031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 72 mm
Breite - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457423790
Artikelnummer
REG0.02448.0031
Herstellernummer
0.02448.0031
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
72 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
52 mm
Giunto a L 90°. Colore Nero


