REGGIANI SPA ILLU - REG0.02448.0012 COVER CONNECTOR L TRACK - 0.02448.0012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 72 mm
Breite - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457423776
Artikelnummer
REG0.02448.0012
Herstellernummer
0.02448.0012
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
72 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
52 mm
Giunto a L 90°. Colore Bianco



