Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02057.0021 COVER PLATE T S-9013-R/6 - 0.02057.0021

KopierenKopieren
REGGIANI SPA ILLU - REG0.02057.0021 COVER PLATE T S-9013-R/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457758762

Artikelnummer

REG0.02057.0021

Herstellernummer

0.02057.0021

Hersteller

REG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Copertura per giunto a T.