Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02054.0021 CEILING CLAMP - 0.02054.0021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 24.3 mm

  • Höhe - 13.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457758809

Artikelnummer

REG0.02054.0021

Herstellernummer

0.02054.0021

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

schwarz

Länge:

40 mm

Breite:

24.3 mm

Höhe:

13.5 mm

Staffa per fissaggio a soffitto. Nero.