REGGIANI SPA ILLU - REG0.02053.0010 WIRE SUSPENSION SET 5000MM - 0.02053.0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 5000 mm
Durchmesser - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457758670
Artikelnummer
REG0.02053.0010
Herstellernummer
0.02053.0010
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
5000 mm
Durchmesser:
1.5 mm
Set parte sospensione composto da: staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone plastico filo in acciaio Ø 1.5mm (L=5m) con terminale M6 - Bianco.



