REGGIANI SPA ILLU - REG0.02051.0021 POINT CLAMP SUSPENSION - 0.02051.0021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 54.8 mm
Höhe - 51.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457758625
Artikelnummer
REG0.02051.0021
Herstellernummer
0.02051.0021
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
54.8 mm
Höhe:
51.5 mm
Set parte binario composto da: clip con tenditore M6, copertura plastica . Tipo: Montaggio. Nero.



