REGGIANI SPA ILLU - REG0.02051.0010 POINT CLAMP SUSPENSION - 0.02051.0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 54.8 mm
Höhe - 51.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457758618
Artikelnummer
REG0.02051.0010
Herstellernummer
0.02051.0010
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
54.8 mm
Höhe:
51.5 mm
Set parte binario composto da: clip con tenditore M6, copertura plastica . Tipo: Montaggio. Bianco.


