REGGIANI SPA ILLU - REG0.02050.0010 ADJUSTABLE CORN 9018 - 0.02050.0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe - weiß
Länge - 265 mm
Breite - 31.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457758588
Artikelnummer
REG0.02050.0010
Herstellernummer
0.02050.0010
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe:
weiß
Länge:
265 mm
Breite:
31.4 mm
Giunto flessibile . Tipo: Montaggio. Bianco.



