REGGIANI SPA ILLU - REG0.02041.0021 END CAP 9004 - 0.02041.0021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Länge - 37.8 mm
Breite - 31.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457758328
Artikelnummer
REG0.02041.0021
Herstellernummer
0.02041.0021
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Länge:
37.8 mm
Breite:
31.4 mm
Tappo di chiusura per binario con vite di blocco. Tipo: Montaggio . 37,8 x 31,4mm. Nero.


