REGGIANI SPA ILLU - REG0.02041.0010 END CAP 9004 - 0.02041.0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Länge - 37.8 mm
Breite - 31.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457758311
Artikelnummer
REG0.02041.0010
Herstellernummer
0.02041.0010
Hersteller
REG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Länge:
37.8 mm
Breite:
31.4 mm
Tappo di chiusura per binario con vite di blocco. Tipo: Montaggio . 37,8 x 31,4mm. Bianco.



