REGGIANI SPA ILLU - REG0.02036.0010 3 CIRCUIT TRACK RECES 3000MM 9000-3-R - 0.02036.0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 3000 mm
Farbe - weiß
Ausführung der Oberfläche - matt
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
8032457758168
Artikelnummer
REG0.02036.0010
Herstellernummer
0.02036.0010
Hersteller
REG
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
3000 mm
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
37.8 mm
Breite:
52 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Binario 3-circuit track, incasso, l=3000 mm


